インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス エッグロースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12174446 品番L43718
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×146×50 質量(g)330 表面処理チタン・コーティング 材質【本体・底】アルミニウム合金 適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター 用途ガス火専用
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする