曜日別特売
L43705 インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン T-fal(ティファール) 12174464

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード12174464品番L43705
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

用途
ガス火専用
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター材質【本体・底】アルミニウム合金表面処理チタン・インテンスコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×277×48満水容量(L)2.4サイズ(cm)26質量(g)598
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする