- 色
- クリーム
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1340×335×195
- 内寸(mm)
- 1305×300×178
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1295×290×168
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 42.8(4360)
- 容量(L)
- 68.2
- 名入れ
- あり
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺16型
- 種別
- 3122
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- 対応
- 持ち手カバー3型
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1340×335×195
- 適合カード差し
- 5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、16型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 1295×290×168
- サービス分類
- 名入れ