ほぼ8時間で接着でき24時間置くことによって4〜5年の寿命がある。弊社機械耐性良さはボンドEセットによるところが大きい
確かに硬化後はガッチガチにはなるが、流動性が良過ぎでもあるので相当に垂れる(流れる)。そういう意味では垂直面には不向きではある。使いどころさえ間違わなければ問題ない。
E250の小さいのが無くなってしまったので代替で購入
まだ一度も使っていないがコニシのことなので多分問題ないでしょう。
本当はE250がいいのだけれど大きなロットしかなくて
使い切るのに数年かかる
ほんの少しだけ使いたかったのでこの様な小さい容量の物があって助かりました。
完全硬化で固定しなくてはならない力のかかる接着にはかかせない接着剤です。以前は1キログラムの缶入りセットを使用していましたが、簡便ではないので、コニシの90分セットは便利です。接着部をホットガンで100℃ほどに熱して木部に浸透させ、500Wランプで数時間保温すると反りや歪みのない硬化ができます。定番品なので常備して使用しています。
金属部と木部の接合をネジ止めしていますが、補強の為と防水を兼ねて使っています。
乾燥機に入れて60℃で固着、このタイプを使い続けていますが使いやすいです。
ガラス繊維に含浸させてパルスコイルの周囲に巻き,電磁力のサポートに用いていますが、十分な強度が得られており,気になる点はありません。