ボンドエポクリヤー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15g×10セット) 注文コード12177508 品番14923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無色透明
2液混合型
5分硬化開始
変色しにくい

用途
ガラス小物、置物の製作、補修
アクリル板の組立
透明部品の接着
無色透明 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 15g 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06747824
2023-04-03
用途:
少量の接着に。
その他業種

釣り竿のガイド修理に使用しています、何年も使用していますが問題は発生していないです。

1人が参考にしています
対象商品:
06747824
2022-08-07
用途:
樹脂部品修理

細い樹脂の部品が折れたので使ってみました。接合面は小さいにも関わらずガッチリ接着できました。ただ、100円ショップでも類似品が売られてますので、コスパは悪いと感じました。

対象商品:
06747824
2022-04-28
用途:
模型製作
製造業

すでに何度も注文しております。模型を普通に作るのではなくアルミやゴム、木材など使ってオリジナル製作するのに通常のボンドではつかなく瞬間接着剤も白濁するのでこのタイプが重宝しております。

対象商品:
06747824
2021-06-11
用途:
プラスチックの接着
製造業

2液性なのでちゃんと硬化しくっつきました。
ただ接着面が小さい場合は強度を望めないんで
用途に応じてアロンアルファと使い分ければ良いと思います。

対象商品:
06747824
2018-10-01
用途:
アクセサリーの修理
製造業

硬化時間とクリア感、そしてゲル感がとても良いです。硬化してからの硬さや透明加減が最高です。100均には絶対にない

対象商品:
06747824
2021-11-03
用途:
硝子の接着

2液の配合比率を適正に行わないとベタベタ感が残りますので注意が必要です。もう少し容量の多いタイプも欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06747824
2015-06-11
用途:
デコレーション作成

日本デコアーティスト協会の資格者ですが、このボンドが一番作成に適してるので使用し続けます!

1人が参考にしています
対象商品:
06747824
2020-09-02
用途:
サーフボードの補修

固まってからも透明で良いのですが、カッチカチには硬くならない。
やすりがけするには向かない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする