ボンド ホーロー補修用

(31件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8g×10セット) 注文コード 12177517 品番 16621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

2液混合型。耐水性。耐熱性。

用途
ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。
冷蔵庫塗装鋼板のキズ。
混合時に水彩絵の具を加えて調色できます。
特性耐水性、耐熱性 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 8g ホワイト 主な用途ホーロー製の洗面台・置物 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※浴室および浴槽には使用しないでください
※飲食物が直接ふれる部分、直火があたる部分の接着・補修には使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
ホーロータンクの補修

弊社のホーロータンクの補修にはこれが一番相性がいいようでずっと昔からこれを使用しています。ただ望みを言えるなら、これの大容量タイプがあるとありがたいです。メーカーの方に打診して作ってもらう事など不可能でしょうか?

対象商品:
09992272
2024-06-25
用途:
洗面所の陶器に小さなかけが発生。埋めたかった。
サービス業

たった5mm四方の欠けでしたが、欠けの部分が目立ち、またそこから水がしみて拡大するのが嫌で、補修しました。 薄く広がってうまく補修もでき、色もオリジナルと変わらす、ぱっと見では掛けがあったとわかりません。いい商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
09992272
2022-12-13
用途:
洗面台補修
自動車・二輪車・自転車関連業

硬い物を落とし表面が欠けてしまったので直そうと思いました。
AとBを混ぜて練って埋めるだけ!簡単です。乾燥したら紙ヤスリで余計な部分を削るだけです。私は、#400と#800で整えました。

1人が参考にしています
対象商品:
09992272
2022-11-29
用途:
洗面所流し台排水口付近キズ&黒ずみ
その他業種

値段の割に優秀な品です。他でも役立ちそうで、頼りにしてます

対象商品:
09992272
2024-02-29
用途:
洗面台の補修

白しか無いのが残念、色合い等を合わせるのは至難の技で、数種類の物があったら助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09992272
2022-06-11
用途:
洗面台補修

洗面台のホーローに何年も前から深い穴が出来、ペンキを塗って誤魔化していましたが、水が当たる場所なので、すぐに剥げて苦戦していました。この製品は粘度があるので、塗った場所がはがれることがなく、商品を初めて使った時は感動したものです。以前から思っていますが、もっと大きいサイズの物が欲しいですね。大きくしたら、難しい問題があるのでしょうか?

対象商品:
09992272
2022-07-30
用途:
ホーロー洗面台
昭和デンキ 様 (サービス業)

洗面化粧台ホーローきれいに 仕上がりました。また安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
09992272
2021-10-19
用途:
洗面台補修

洗面台のホーローが剥がれ落ち、凹状に黒くなっていたが、これで埋めたら綺麗に補修できた。今まではペンキを塗って誤魔化していたが、解決出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする