20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787

20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787
20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787
20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787
20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787
20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787
20140200OR301(名入れ) サンボックス #14 サンコー(三甲) 12178787

サンボックス #14

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
オレンジ
注文コード
12178787
品番
20140200OR301(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,918
販売価格(税別)
35,380
2以上購入で31,180/税込34,298
3以上購入で27,780/税込30,558
5以上購入で23,660/税込26,026
7以上購入で23,180/税込25,498
10以上購入で21,820/税込24,002

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

オレンジ
外寸(mm)
469×369×114
内寸(mm)
421×321×108
有効内寸(mm)
412×313×98
圧縮荷重(kN[kgf])
20.6(2100)
容量(L)
14.3
材質
PP
名入れ
あり
種別
#14
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
0.92
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
469×369×114
適合カード差し
4辺12-M、12-S、13-S、69、85型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
412×313×98
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
469×369×114
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
412×313×98
サービス分類
名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37123974
2017-04-27
用途: 金属部品の整理

内壁下(内側)に若干のRが有り、これが邪魔してきれいに部品が収納できない。
ケース内側は、完全にフラットで側面部のRを無くして欲しい。

対象商品 : 37123974
2015-09-14
用途: 工具の整理

商品自体は、とても出来の良い物です。
しかし、商品の角の補強部分に落下によると思われる白いキズ跡があります。
大分、ぞんざいに扱わない限り付かない跡だと思います。
商品の梱包作業に問題があるのではないでしょうか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする