ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個

ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個 - アズピュア(アズワン)ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個 - アズピュア(アズワン)ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個 - アズピュア(アズワン)ボトルキャリア 静電気対策タイプ アズピュア 1個 - アズピュア(アズワン)

静電気対策コーティングを施しているため、静電気対策エリアで使用可能です。
ボトルを最大6本持ち運ぶことができます。
折りたたみが可能です。

材質ABS樹脂内径(Φmm)【収納穴】Φ78収納数6本組立寸法(mm)280×180×320表面抵抗値(Ω)<1.0×10^6Ωアズワン品番4-7467-01折りたたみ寸法(mm)280×320×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876645APBH-6
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする