2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50g×5本) 注文コード 12178926 品番 AY-049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃〜25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
A剤:白色、B剤:灰色 主成分変成アクリル樹脂 硬化時間(分)6(23℃) 種別2液混合型 可使時間(分)3 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品ノズル 容量(g)250 塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
注意
※A剤、B剤単独では硬化しません。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534713
2026-01-04
用途:
金属同士の接着

コチラ https://www.monotaro.com/g/00270978/ よりも安く、量もあるのでお得。当然、混入しないように別容器に移して使う事になる。使った容器はコチラ https://www.monotaro.com/p/8929/8964/

ただ、混ぜた後の色がグレーなのが少し気になる。接着強度は素晴らしい。

2025-06-26
用途:
金属接着(高強度)用

金属同士を強力に接着するために購入。
2液シリンジには専用ノズルが付属してくるが、並行ノズルでありミキシングノズルではない。したがって、押し出した薬剤をポリヘラで撹拌混合する必要がある。
点で多数箇所/線状に接着施工したい場合は、別売りのミキシングノズルを使用してください。
主剤色:ダークグレー、硬化剤:半透明アイボリー、混合・硬化色:主剤単品よりも淡いグレー
主剤:硬化剤 の配合比が厳格でなくても十分な硬化をしてくれますが、使い切らない場合は、ノズルを拭くときに気を付けないと固まってしまいます。
主剤も硬化剤も流動性が比較的高いので、垂れやすいです。数分で硬化するので、拭き取りは早めに。
混合に使うヘラはコーキング成形用のポリ製ヘラでも2液混合接着剤に付属にポリ製ヘラでも構いません。硬化してもきれいに剥離できます。

1人が参考にしています
対象商品:
39534713
2023-05-05
用途:
金属同士の接着に。

本来ガンにセットする物ですが別容器に移して使用しています。定期的に購入しています。強度も信頼できる物です。

対象商品:
39534713
2020-05-10
用途:
接着作業時

すぐ硬化してくれますのでとても重宝しています。粘度も程よくて、染み込むという感じでなく、周りに広がるという感じなのも良いです。その後は、しっかり固まります。今後も使い続けると思います。

対象商品:
39534713
2020-03-21
用途:
普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング 様

思ったより柔らかく、混合はしやすいが流れてしまう部分は考えていきたい

対象商品:
39534713
2019-04-07
用途:
ゴルフクラブの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になっております。
丁度よい容量でいつの利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39534713
2022-03-21
用途:
アルミ板の接着
農・林・水産業

メタルロックの使い勝手はわかっております、今回ガンタイプ購入しましたが
専用ガンは付属されているものと思いこんでました。
少量タイプが付属品あったので同様化と・・せめて付属はこれが必要でどの品番が
該当するのか 併記していただきたい メーカ−のHPもよくわからない表記でした。
ガンの価格が驚くほど高額なのもびっくりしております。

4人が参考にしています
対象商品:
39534713
2021-03-09
用途:
金属同志の接着
その他業種

2個の羽子板ボルトの羽部分を接着して、石油ストーブの天板(約200℃)で使用した。
消火後ポロポロと剥がれてしまった。耐熱温度上限は200℃より低い。
商品説明に耐熱温度を示してほしい。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする