20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945

20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945
20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945
20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945
20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945
20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945
20110600OR301(名入れ) サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 12178945

サンボックス #12-2

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色オレンジ
内容量1セット(10個)注文コード12178945品番20110600OR301(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,518
販売価格(税別)
¥41,380
2以上購入で¥37,180/税込¥40,898
3以上購入で¥33,780/税込¥37,158
5以上購入で¥29,660/税込¥32,626
7以上購入で¥29,180/税込¥32,098
10以上購入で¥27,820/税込¥30,602

サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×268×126
内寸(mm)
399×236×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
圧縮荷重(kN[kgf])
26.7(2720)
容量(L)
10.9
名入れ
あり
種別
#12-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×268×126
適合カード差し
両短辺2・4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188736
2008-02-21
用途: 現場でパーツをピッキングするのに使用しています。
製造業

カード差しが必要なのですが、100枚単位しかなく、この型式に合う物も扱っていないので、オプション品も簡単に入手出来ると助かります。

MonotaROからの回答

今後小ロットの販売検討していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする