- 色
- グリーン
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 600×300×141
- 内寸(mm)
- 560×260×130
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 554×255×122
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 24.1(2460)
- 容量(L)
- 18.6
- 材質
- PP
- 名入れ
- あり
- 種別
- #26B
- 形状
- 底面:SG(その他)
- タイプ
- ボックス:井桁積可能
- フタ
- なし
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×300×141
- 適合カード差し
- 片短辺3型(溶着)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 554×255×122
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 26A
- サービス分類
- 名入れ