曜日別特売
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819

20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819
20400400GL802(名入れ) サンボックス #22F サンコー(三甲) 12179819

サンボックス #22F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
ライトグレー
内容量1セット(10個)注文コード12179819品番20400400GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,618
販売価格(税別)
62,380
2以上購入で58,180/税込63,998
3以上購入で54,780/税込60,258
5以上購入で50,660/税込55,726
7以上購入で50,180/税込55,198
10以上購入で48,820/税込53,702

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
620×380×225
内寸(mm)
570×330×219
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
558×320×209
圧縮荷重(kN[kgf])
24.4(2490)
容量(L)
40.1
材質
PP
名入れ
あり
種別
#22F
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
2490
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×380×225
適合カード差し
両短辺16・27・30・127型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
558×320×209
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 11
サービス分類
名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする