携帯トイレ100回B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12180606 品番CPT-100B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

有事に備え、食糧や水を備蓄するのはいまや常識となりました。
しかし、生活用水まで確保するのは大変なことです。
水を必要としないトイレセットの備蓄をお勧めします。
抗菌:雑菌をよせつけず衛生的!抗抗菌処理凝固剤はノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。
凝固:すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。
脱臭:においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。
災害時・断水時に災害時の上下水道の復旧には時間がかかります。
下水管が破損すると水は流せなくなりますので、トイレは処理セットを使用する事をお勧めします。
省スペース・長期保存底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。
高さも18cm弱なので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。
また未開封であれば、長期保存が出来ますので備蓄に最適です。
充実のセット内容処理袋(黒)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。
色は濃く、透けず、丈夫。使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため処理袋は真っ黒にいたしました処理済みの袋をまとめて収納する袋(白)もセット。
安心・安全・衛生的抗菌・脱臭の凝固剤なので安心・安全。
また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。

使用可能回数100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178 寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白) 材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン 厚さ(μm)30(処理袋/黒) マチ(mm)240(収納袋/白) 質量(g)7(凝固剤) 質量(kg)約3.4(セット箱) 寸法(cm)約60×65(処理袋/黒) セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする