真空/絶対圧計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度代表:±0.02%FS、±0.1%rdg(25℃にて) 注文コード12182838 品番ECO240-2-UT
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
交換可能なユニバーサル接続圧力ポート
HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

仕様圧力接続:チューブ接続用ポート×1(ユニバーサルポートG1/8に交換可能)、最大負荷:20000hPa絶対圧 精度代表:±0.02%FS、±0.1%rdg(25℃にて) 分解能1hPa 機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 測定範囲(hPa)0〜14000 測定要素絶対圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 誤差最大±0.1%FS、最大±0.5%rdg 接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする