Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他測定用品
Mitutoyo(ミツトヨ)の 粗さ測定機
Mitutoyo(ミツトヨ)の 表面アラサ標準片
標準検出器(4mN
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12190651
品番
178-386
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)
最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12〜22の場合/12
測定力(N)
0.004
先端角度
スタイラス形状:90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
178-386
先端半径(μm)
スタイラス形状:5R