ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
東京堂
東京堂の 縫製用品
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
グルー30ml
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12195979
品番
SN003201-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
分類
グルー
材質
水性エマルジョン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.1×4×9
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ホットメルト接着剤
モノタロウ
税込
¥
901
〜
¥
819
〜
(80)
ホイルフレーク
東京堂
税込
¥
1,309
¥
1,190
AC100Vグルーガン
EARTH MAN
税込
¥
1,419
¥
1,290
(31)
バスケットへ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(17)
ホビー向けホットメルター
白光
税込
¥
3,289
¥
2,990
(15)
バスケットへ
ガラスカッター オイル注入タイプ
モノタロウ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(8)
バスケットへ
ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)
税込
¥
5,929
¥
5,390
(15)
バスケットへ
オイルガラスカッター
GISUKE(タカギ)
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO
税込
¥
4,102
¥
3,729
(2)
バスケットへ
ホットスティック HB-80用
goot(太洋電機産業)
税込
¥
461
〜
¥
419
〜
(8)
ホットスティック
goot(太洋電機産業)
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(8)
紫外線硬化型補修剤 UVリペアペン トータルリペア
FiberFix
税込
¥
2,079
¥
1,890
(21)
バスケットへ
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO
税込
¥
3,281
¥
2,983
(1)
バスケットへ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)
税込
¥
1,969
¥
1,790
(14)
バスケットへ
BONDIC 補修材 スターターキット
EIGERTOOL(アイガーツール)
税込
¥
3,179
¥
2,890
(28)
バスケットへ
メルタースティック(805用)
白光
税込
¥
615
〜
¥
559
〜
(10)
ボンドスティック
BOSCH(ボッシュ)
税込
¥
1,044
〜
¥
949
〜
(2)
コードレスグルーガン
EARTH MAN
税込
¥
3,179
¥
2,890
(8)
バスケットへ
ガラスカッター
TRUSCO
税込
¥
1,859
¥
1,690
(16)
ホットメルトスティック梱包用
ヘンケル
税込
¥
3,289
¥
2,990
(5)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
縫製用品
手芸/クラフト/アクセサリー用品
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
その他雑貨/インテリア材料
グルー30ml 東京堂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります
人形/ドールクラフト
カルトナージュ
フラワー/リース用資材
レジンクラフト
レザークラフト
染料
和手芸材料
手芸キット
手芸本
その他雑貨/インテリア材料
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品