ポゼ ポケットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196907 品番A4112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで簡単に取り付けられるポケットペーパーホルダー。ラップやホイル、キッチンペーパーをまとめて収納。
仕切りは取り外しができるので、幅が大きなものの収納にも便利です。ストッパーつきなのでキッチンペーパーが片手で簡単にカットできます。
【◯取り付けられるところ】磁石の付く平らな面

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.9×7.7×22.2 材質本体・仕切り・ペーパースベリ止め部・エンドキャップ/ABS樹脂 アーム・バネ/ステンレス鋼 マグネット/ラバーマグネット ホワイト 質量(g)546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする