FIB-75 フィルターイン ボトル HARIO 12197948

フィルターイン ボトル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12197948品番FIB-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱湯もOK、フィルター付きの、ワインボトル型の水出し茶ボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出し茶を愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。注口部分のフィルターが注ぐときに茶葉を漉してくれるから、水出しの緑茶や紅茶、トロピカルフルーツティーなども楽しめます。
※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×8.4×30材質ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注ぎ口・栓/シリコーンゴム フィルター/ポリプロピレンホワイト質量(g)500容量(mL)実用:750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12197930
2023-09-01
用途: 試飲イベントで冷茶を作成する
教育・研究機関

おしゃれなので、試飲会に使用しています。お茶というと、急須や冷蔵庫用のポットが一般ですが、フィルターが口のところについているので、茶葉とお湯もしくは水をいれて使用できるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする