ヨシカワ
ヨシカワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヨシカワの グラス・食器・カトラリー
ヨシカワの 箸・カトラリー・箸置き
and ステンレスジャムスプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12202525
品番
AN0206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
瓶の肩や底のジャムが綺麗にすくい取れるジャムスプーン。
すくって塗る所作がスムーズにできます。
バターやディップなどにも便利です。
お手入れが簡単なステンレス製。
全長(mm)
156
食器の種類
洋食器
全長×全幅W×全高(mm)
約156×23×4
質量(g)
20
材質
ステンレス
色
銀