ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの 卓上備品・テーブルウェア
ベストコの 箸立・楊枝入・ナフキン立
どこでも!整理ボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203155
品番
MA-3186
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐熱温度(℃)
70
サイズ
LL
質量(g)
567
色
ホワイト
材質
本体:ポリスチレン樹脂
耐冷温度(℃)
-20
寸法(mm)
264×264×135