谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の 卵焼き器・オムレツパン
ストリール2すべすべスリム玉子焼
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
朝食やお弁当の調理に便利なミニシリーズ
ガス火はもちろん、IHにも対応しております。
材質
本体:ステンレス430+アルミニウム合金、(2プライ)取手:シリコン樹脂、取手金具部:ステンレス
全長(mm)
344
ハンドル高さ(mm)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×90×30
質量(g)
400
サイズ(cm)
9×18