谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の フライパン・炒め鍋
ルデュール2いため鍋ガス火
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体縁部はフランジ付なので汁物などが注ぎやすく液だれしにくい
質量(g)
80
寸法(mm)
297×470×80
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂