谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の フライパン・炒め鍋
ルデュール2フライパンガス火
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体縁部はフランジ付なので汁物などが注ぎやすく液だれしにくい
寸法(mm)
278×452×55
質量(g)
55
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
26