谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の フライパン・炒め鍋
軽〜いすべすべUフライパンIH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
質量(g)
700
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
全長(mm)
473
高さ(mm)
77
外径(Φmm)
292
深さ(mm)
59
表面処理
ダイヤモンドコート