谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の フライパン・炒め鍋
軽〜いすべすべUいため鍋ガス火
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
全長(mm)
468
表面処理
ダイアモンドコート
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
590
サイズ(cm)
28
高さ(mm)
105
外径(Φmm)
291
深さ(mm)
79