谷口金属工業
谷口金属工業の 料理道具
谷口金属工業の フライパン・グリルパン
谷口金属工業の フライパン・炒め鍋
軽〜いすべすべUフライパンガス火
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
12203557
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
質量(g)
625
全長(mm)
489
高さ(mm)
95
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
59
表面処理
ダイアモンドコート
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
外径(Φmm)
313