本体扉閉
エクセレンス
エクセレンスの 冷蔵庫/冷凍庫
エクセレンスの 冷凍庫
家庭用冷凍庫チェストタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12205894
品番
KM-84W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
84リットル大容量のチェストタイプ(上開き)冷凍庫。まとめ買いした食品をたっぷり収納でき大変便利です。
バスケット付属で見やすく取り出しやすい仕様。
温度ダイアル、急速冷凍機能付き。
付属品
バスケット1個、霜取りヘラ1個
その他
排水ドレイン付
質量(kg)
約25
色
ホワイト
間口(mm)
490
消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×570×835
冷却方式
直冷式
保証期間
本体:1年/冷却機:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
175
省エネ基準達成率(%)
100以上
定格内容積(L)
84
注意
※配達場所によってお届け日の延期及び、別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのない所へはお届けできません。
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可です。あらかじめご了承ください。
※再配達の場合費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません