アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g×50セット)
注文コード
12234087
品番
Araldite RAPIT RT30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
内容量(mL)
主剤:15/硬化剤:15
配合
主剤 100 : 硬化剤 100
可使時間(分)
4(25℃ 100g)
主な用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
外観
【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色
粘度(mPa・s)
【混合物】1.18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1500mL
入数
30g×10セット×5箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(2.35MB)
取扱説明書:
(3.48MB)
注意
※混合物の外観は淡黄色ですが、硬化温度等により赤みをおびる事がありますが異常ではありません。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。