リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの キッチンラック・キッチン小物収納
リブプラスの キッチン棚
ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 伸縮棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235006
品番
NY-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
材質
パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂
色
ワームグレー
質量(g)
約1750
耐荷重(kg)
約10
寸法(cm)
約62〜92×26×63〜106