リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの キッチンラック・キッチン小物収納
リブプラスの キッチン棚
ステンレス スタンドキッチンラック 2段 伸縮棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235031
品番
NY-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
キッチンまわりのスペースを有効活用できる置き型キッチンラック
材質
パイプ部:ステンレス 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:シリコーン
色
ワームグレー
質量(g)
約1550
耐荷重(kg)
約10
寸法(cm)
約64〜94×20×50