リブプラス
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHフライパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
20
26
28
30
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235365
品番
ND-8294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
色
ブラウン
質量(g)
約880
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面除く)
寸法(cm)
約50×29.2×11