アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12235399 品番 ND-8297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ブラウン 質量(g)約930 サイズ(cm)32 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面除く) 寸法(cm)約54.2×33×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする