リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの 卵焼き器・オムレツパン
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHエッグパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235408
品番
ND-8298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(底面除く)
色
ブラウン
質量(g)
約370
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
約36.5×13.7×8.5