リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの まな板・解凍ボード
リブプラスの プラスチックまな板
ネオフラム 抗菌カッティングボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235539
品番
ND-1777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
抗菌加工により細菌の増殖を抑制し、清潔な状態を保ちます。本体はリバーシブル仕様。さらに溝がついている面を使えば、食材の汁や血などでキッチンまわりが汚れるのを防ぎます
材質
本体:ポリプロピレン すべり止め部:TPE(スチレンブタジエンゴム) 抗菌剤:ネオフラム
色
マーブル
サイズ
M
質量(g)
約710
寸法(cm)
約36.4×25.1×0.9