リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
モデルナ IHフライパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235995
品番
ND-9454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内面はダイキンのシルクウェアEKを使用、金属ヘラ耐摩耗性試験30万回クリアー。汚れに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 (ND-9457のみ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂、ツマミの座板:ナイロン
色
レッド
質量(g)
約580
サイズ(cm)
26
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
寸法(cm)
約44.5×26.5×7.5