ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12239416 品番HC-435
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(g)120 寸法(cm)15 寸法(外径×高さ)(mm)160×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする