HC-437 ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 パール金属 12239441 HC-437 ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 パール金属 12239441

ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12239441 品番HC-437
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(g)196 寸法(cm)21 寸法(外径×高さ)(mm)220×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする