ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12239450 品番HC-438
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(g)284 寸法(cm)24 寸法(外径×高さ)(mm)250×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする