パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の アルミトレー・グリルマット
ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.85
注文コード
12239468
品番
HC-440
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(g)
125
容量(L)
0.85
寸法(cm)
15
寸法(外径×高さ)(mm)
170×60