パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の アルミトレー・グリルマット
ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.5
注文コード
12239477
品番
HC-441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(g)
178
容量(L)
1.5
寸法(cm)
18
寸法(外径×高さ)(mm)
200×70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12239477
HC-441
12239425
HC-436
ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付
パール金属
1個
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)