HC-442 ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル パール金属 12239486 HC-442 ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル パール金属 12239486

ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.2 注文コード12239486 品番HC-442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(g)221 容量(L)2.2 寸法(cm)21 寸法(外径×高さ)(mm)235×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12239486 HC-442 12239441 HC-437 ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 パール金属 ベーシスライン ステンレス製ボウル 目盛付 パール金属 1個 549
欠品中
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする