パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パール金属の アルミトレー・グリルマット
ワイドリム ステンレスパンチングボール3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
12239520
品番
HB-3584
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
507
穴径(Φmm)
3
寸法(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
15cm:180×85、18cm:215×95、21cm:245×100