パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
スキットアルファ 水切りトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12239775
品番
HB-6552
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
本体・ノズル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 排水栓:シリコーンゴム(耐熱温度150℃)
サイズ
スリム
質量(g)
227
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×185×55