パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ホットプレート/電気鍋
パール金属の たこ焼き器
スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
21穴
注文コード
12239800
品番
HB-6218
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面加工/油焼き 鉄鋳物
質量(g)
2108
穴径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×35
穴数
21穴