パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
スタンドプラス ふっ素加工窓付パンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240247
品番
HB-6116
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フック:ステンレス鋼 ガラス窓:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化
質量(g)
640
外径×高さH(Φmm×mm)
345×55
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
適合サイズ(cm)
26〜33用