パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
極深プレミアム ダイヤモンドコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240667
品番
HB-4726
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
質量(g)
611
サイズ(cm)
26
容量(L)
3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
475×295×140
深さ(mm)
75