パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ふわっと軽いメガストーンフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240719
品番
HB-4850
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取って:フェノール樹脂(耐熱150℃)
質量(g)
542
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×290×100
底面(Φmm)
220