パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
トリプルG メガストーンフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240780
品番
HB-6755
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工 内面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
636
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×290×130
深さ(mm)
55