パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
トリプルG メガストーン玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12240798
品番
HB-6757
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工 内面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
350
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×135×90
深さ(mm)
32