パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
12240816
品番
HC-396
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
色
グリーン
質量(g)
544
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×255×110